SAB1S-32F-CL SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83589721

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径32×1/8(パイロット接続口) 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)26 注文コード83589721 品番SAB1S-32F-CL
参考基準価格(税別)¥59,050 販売価格(税込) ¥64,272
販売価格(税別)
58,429
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径32×1/8(パイロット接続口) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 材質(シール)四フッ化エチレン樹脂 オリフィス径(Φmm)26 オプションインジケーター付 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス(mm)26 接続方式フランジ×Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体蒸気・水・空気 作動圧力範囲(MPa)0〜1 流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと) 使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa) 周囲温度(℃)-10〜90 流体粘度(cSt)500以下 Cv値18.5 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする