※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A702H-DSN-M-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590458 PF3A702H-DSN-M-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590458

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)20〜2000 仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):NPN●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●適用モニタ型式:PFG310シリーズ 注文コード83590458 品番PF3A702H-DSN-M-R
参考基準価格(税別)¥55,440 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格流量・出力仕様・仕様など240種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途モジュラタイプ 仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):NPN●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●適用モニタ型式:PFG310シリーズ オプションコネクタ付リード線なし タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 定格流量(L/min)20〜2000 適合流体空気・窒素 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書校正証明書なし
取扱説明書:取扱説明書(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする