※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格流量(L/min)10~1000仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):NPN●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●適用モニタ型式:PFG310シリーズ注文コード83590537品番PF3A701H-DS-MA-R
参考基準価格(税別)¥59,070販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品は定格流量・出力仕様・仕様など240種類から選べます他の種類を見る 適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)