※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A701H-ES-MA 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590546 PF3A701H-ES-MA 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590546

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)10〜1000 仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電圧出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):PNP●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●適用モニタ型式:PFG300シリーズ 注文コード83590546 品番PF3A701H-ES-MA
参考基準価格(税別)¥59,070 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は定格流量・出力仕様・仕様など240種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途モジュラタイプ 仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電圧出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):PNP●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●適用モニタ型式:PFG300シリーズ オプションコネクタ付リード線付(3m) タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 定格流量(L/min)10〜1000 適合流体空気・窒素 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書校正証明書付
取扱説明書:取扱説明書(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする