曜日別特売
PF3A701H-CSN-MA-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A701H-CSN-MA-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590677
PF3A701H-CSN-MA-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 83590677

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)10~1000仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電圧出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):NPN●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●適用モニタ型式:PFG300シリーズ注文コード83590677品番PF3A701H-CSN-MA-R
参考基準価格(税別)¥57,150販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途
モジュラタイプ
仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電圧出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):NPN●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●適用モニタ型式:PFG300シリーズオプションコネクタ付リード線なしタイプ表示一体型電源電圧DC24V±10%定格流量(L/min)10~1000適合流体空気・窒素流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書付
取扱説明書:取扱説明書(3.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする