※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格流量(L/min)10〜1000
仕様●出力仕様(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様(OUT2):スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●校正証明書(流量・圧力センサのみ):校正証明書付
オプションM12コネクタ付リード線付(3m)
注文コード83591420
品番PF3A801H-L2-MA-R
参考基準価格(税別)¥71,340
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品は定格流量・仕様・オプションなど24種類から選べます
他の種類を見る
適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。