※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A801H-L2N-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link SMC 83591429 PF3A801H-L2N-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link SMC 83591429 PF3A801H-L2N-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link SMC 83591429

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)10〜1000 仕様●出力仕様(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様(OUT2):スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●校正証明書(流量・圧力センサのみ):校正証明書なし オプションM12コネクタ付リード線なし 注文コード83591429 品番PF3A801H-L2N-M
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は定格流量・仕様・オプションなど24種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ 仕様●出力仕様(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様(OUT2):スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC30-D●校正証明書(流量・圧力センサのみ):校正証明書なし オプションM12コネクタ付リード線なし タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6〜30V 定格流量(L/min)10〜1000 適合流体空気・窒素 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(10.64MB) 取扱説明書:取扱説明書(6.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする