※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG20-N01-R-D モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC 83591736 IDG20-N01-R-D モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC 83591736

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 仕様●パージ排出継手:継手無し●出口空気流量(L/min(ANR)) 基準入口条件:25℃ 0.7MPa:100●単位表記:MPa●適用ACサイズ:20 管接続口径1/8 注文コード83591736 品番IDG20-N01-R-D
参考基準価格(税別)¥157,520 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など168種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなISO水分等級に対応
モジュラ接続可能
ノンフロン
電源不要
無振動無排熱
省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様●パージ排出継手:継手無し●出口空気流量(L/min(ANR)) 基準入口条件:25℃ 0.7MPa:100●単位表記:MPa●適用ACサイズ:20 オプション取付オプション無し ボディサイズ20 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.3 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(3.68MB) 取扱説明書:取扱説明書(0.76MB)
注意
※製品用ブラケットとモジュラ接続時に使用するスペーサ・ブラケット付きスペーサは同時装着出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする