※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ40
仕様●パージ排出継手:ワンタッチ管継手付●出口空気流量(L/min(ANR)) 基準入口条件:25℃ 0.7MPa:500●単位表記:MPa●適用ACサイズ:40
管接続口径1/2
注文コード83591849
品番IDG40-04-P-D
参考基準価格(税別)¥187,220
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など168種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなISO水分等級に対応
モジュラ接続可能
ノンフロン
電源不要
無振動無排熱
省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。