ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径3/4×1/8(パイロット接続口)
切換方式NO(ノーマルオープン)形
材質(シール)四フッ化エチレン樹脂
オリフィス径(Φmm)16
オプション取付板
接続方式Rc
耐圧(MPa)2(水圧)
使用流体蒸気・水・空気
作動圧力範囲(MPa)0〜1
流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと)
使用エアー圧力(MPa)-
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ボディ)青銅
取付姿勢自在
弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa)
周囲温度(℃)-10〜90
流体粘度(cSt)500以下
Cv値8
弁座漏れ(Pa・m3/s He)-