※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A702H-LQ-MA-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC 83593380 PF3A702H-LQ-MA-R 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC 83593380

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)20〜2000 仕様●出力仕様(OUT):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●電源電圧(IO-Linkデバイスとして 使用する場合):DC21.6〜30V●電源電圧(スイッチ出力機器として使用する場合):DC24V±10% 注文コード83593380 品番PF3A702H-LQ-MA-R
参考基準価格(税別)¥64,520 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は定格流量・出力仕様・仕様など180種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途モジュラタイプ 仕様●出力仕様(OUT):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●電源電圧(IO-Linkデバイスとして 使用する場合):DC21.6〜30V●電源電圧(スイッチ出力機器として使用する場合):DC24V±10% オプションM12-M12コネクタ付リード線(3m) タイプ表示一体型 定格流量(L/min)20〜2000 適合流体空気・窒素 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書校正証明書付
取扱説明書:取扱説明書(4.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする