曜日別特売
PF3A702H-L4Q-MA 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC 83593407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A702H-L4Q-MA 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC 83593407
PF3A702H-L4Q-MA 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC 83593407

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)20~2000仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●適用モニタ部型式:PFG310シリーズ●電源電圧(IO-Linkデバイスとして 使用する場合):DC21.6~30V●電源電圧(スイッチ出力機器として使用する場合):DC24V±10%注文コード83593407品番PF3A702H-L4Q-MA
参考基準価格(税別)¥64,520販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途
モジュラタイプ
仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●適用モニタ部型式:PFG310シリーズ●電源電圧(IO-Linkデバイスとして 使用する場合):DC21.6~30V●電源電圧(スイッチ出力機器として使用する場合):DC24V±10%オプションM12-M12コネクタ付リード線(3m)タイプ表示一体型定格流量(L/min)20~2000適合流体空気・窒素流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書付
取扱説明書:取扱説明書(4.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする