※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格流量(L/min)20~2000仕様●出力仕様(FUNC):アナログ電流出力⇔外部入力●出力仕様(OUT):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●単位仕様:SI単位固定●接続可能エアコンビネーション:AC40-D●適用モニタ部型式:PFG310シリーズ●電源電圧(IO-Linkデバイスとして 使用する場合):DC21.6~30V●電源電圧(スイッチ出力機器として使用する場合):DC24V±10%注文コード83593775品番PF3A702H-L4N-M-R
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品は定格流量・出力仕様・仕様など180種類から選べます他の種類を見る 適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)