代表画像です。
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)
ボディサイズ
100(M5基準)
注文コード
83594116
品番
AS1002F-23A-3-X214
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
適合チューブ外径(Φmm)
Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)
ボディサイズ
100(M5基準)
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
絞り弁(チェック弁なし)
関連資料:
(7.42MB)