代表画像です。

AS1002F-06A-3-X12 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMC 83594405 AS1002F-06A-3-X12 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMC 83594405

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 ボディサイズ100(M5基準) 注文コード83594405 品番AS1002F-06A-3-X12
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・ボディサイズなど100種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 ボディサイズ100(M5基準) 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様ワセリン
関連資料:(7.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする