SAB3S-20A-CB SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83594515

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/4×1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)16 注文コード83594515 品番SAB3S-20A-CB
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,629
販売価格(税別)
19,663
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径3/4×1/8(パイロット接続口) 切換方式複動作動形 材質(シール)四フッ化エチレン樹脂 オリフィス径(Φmm)16 オプション取付板 アクチュエータの種類複動作動形 接続方式Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体蒸気・水・空気 作動圧力範囲(MPa)0〜1 流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと) 使用エアー圧力(MPa)- 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa) 周囲温度(℃)-10〜90 流体粘度(cSt)500以下 Cv値7(Aポート加圧時8) 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする