代表画像です。

10-AS1002F-07A-3 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMC 83594746 10-AS1002F-07A-3 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMC 83594746

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83594746 品番 10-AS1002F-07A-3
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 適合チューブ外径(Φmm)Φ1/4 ボディサイズ100(M5基準) 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする