※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83595385
品番
10-AS1002FS-03A-3
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
ワンタッチ管継手付
仕様
●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
適合チューブ外径(Φmm)
Φ5/32
ボディサイズ
100(M5基準)
最高使用圧力(MPa)
1
目盛
小型目盛付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格
クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(5.46MB)