※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AS2002FS-06A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595428 10-AS2002FS-06A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595428 10-AS2002FS-06A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595428

目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83595428 品番 10-AS2002FS-06A-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品ワンタッチ管継手付 仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 ボディサイズ200(1/8基準) 最高使用圧力(MPa)1 目盛小型目盛付 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(5.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする