ポート数2ねじの種類Rc接続口径1×1/8(パイロット接続口)切換方式複動作動形材質(シール)ニトリルゴムオリフィス径(Φmm)20オプション無しアクチュエータの種類複動作動形接続方式Rc耐圧(MPa)2(水圧)使用流体水・腐食性のない液体作動圧力範囲(MPa)0~1流体温度(℃)流体温度(℃)使用エアー圧力(MPa)-材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)材質(ボディ)青銅取付姿勢自在弁座漏れ(cm3/min)0(水圧)周囲温度(℃)-10~60流体粘度(cSt)500以下Cv値12弁座漏れ(Pa・m3/s He)-