おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
BT全面防風グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
83595848
品番
JW-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
掌部・甲部:ポリエステル100%、ジャージ部分、ポリエステル・ポリウレタン、スベリ止:シリコン、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
シリコンスベリ止・全面防風・反射テープ
全長(cm)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83595848
JW-140
83595884
JW-146
BT全面防風グローブ
おたふく手袋
1双
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)