BT全面防風グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード83595866 品番JW-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る
材質掌部・甲部:ポリエステル100%、ジャージ部分、ポリエステル・ポリウレタン、スベリ止:シリコン、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン ブラック サイズL 入数(双)1 機能シリコンスベリ止・全面防風・反射テープ 全長(cm)24.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83595866 JW-140 83595909 JW-146 BT全面防風グローブ おたふく手袋 BT全面防風グローブ おたふく手袋 1双 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする