CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
注文コード
83596055
品番
SC1-8-X1
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,902
販売価格(税別)
¥
2,638
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/4
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード