CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
注文コード
83596064
品番
SC1-10-P6
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード