発熱吸汗速乾クルーネックシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード83596094 品番JW-155
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

発熱機能に吸汗速乾性能をプラス。身体の水分に反応して発熱。長時間暖かさが持続。

材質ポリエステル45%・アクリル30%・レーヨン20%・ポリウレタン5% 11.ブラック サイズ3L 胸囲(cm)108-116 身長(cm)175-185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83596067
2024-12-23
用途:
農作業やバイクツーリング
岡野農園 様 (農・林・水産業)

コンプレッションタイプ出ないため、ゆったりと着ることが出来きます。
他社のヒートテックと比べると、吸湿速乾の性能があるので汗冷えはなく快適に作業できました。また、バイクツーリングでは汗をかく事は無いのですが、保温力もあり普段使いも含めてとても良い商品だと思います。
なお、値段は他社の有名商品と比較しても安いので、コスパは非常に良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする