パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 文房具
アイ・エスの デジタル文具
アイ・エスの デジタルメモ
電子メモパッド スカイブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596119
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
幅(mm)
113
色
スカイブルー
奥行(mm)
5
縦(mm)
178
画面サイズ
6.5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応