パッケージ画像

ー 電子メモパッド ピンク アイ・エス 83596128 ー 電子メモパッド ピンク アイ・エス 83596128

電子メモパッド ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83596128 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
幅(mm)113 ピンク 奥行(mm)5 縦(mm)178 画面サイズ6.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする