パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 文房具
アイ・エスの デジタル文具
アイ・エスの デジタルメモ
電子メモパッド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596137
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
幅(mm)
146
色
ブラック
奥行(mm)
5
縦(mm)
227
画面サイズ
8.5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応