本体・パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 筆記用具
アイ・エスの 鉛筆
アイ・エスの 鉛筆本体
金属ペンシル アルミ8角軸 ホワイト 削らず書き続けれる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83596189
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
幅(mm)
8
色
ホワイト
奥行(mm)
8
縦(mm)
155
繰り返し・詰め替え
対応