CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596231
品番
SC3P-15-12
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,388
販売価格(税別)
¥
7,625
バスケットに入れる
接続口径
R1/2
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
12
制御方向
メータアウト
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード