CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596335
品番
SC3P-M5-6
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
接続口径
M5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
制御方向
メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード