(Ball Hex-Plus)キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83596374 品番 022123
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。

全長(mm)180 首下長(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする