CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
83596527
品番
SC3R-15-P70
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,713
販売価格(税別)
¥
3,375
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
材質(本体)
黄銅
制御方向
メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
エルボ