SC3U-M5-6 SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD 83596764

SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径M5 注文コード83596764 品番SC3U-M5-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は適合チューブ外径・接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)6 制御方向メータアウト ねじの種類M 接続方式M×チューブ外径 本体形状ユニバーサル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする