CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続口径
M5
注文コード
83596782
品番
SC3U-M5-6-K
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
制御方向
メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
ユニバーサル
CADデータダウンロード