15本組コンビネーションレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83596785 品番020302
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。

セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする