CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続口径
M3
注文コード
83597071
品番
SC3W-M3-4-IO
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M3
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
制御方向
メータイン
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
エルボ