CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続口径
R1/2
注文コード
83597376
品番
SC3W-15-10-I-P70
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,782
販売価格(税別)
¥
3,438
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/2
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
制御方向
メータイン
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ