CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83597927
品番
SC3W-10-8-P4
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,133
販売価格(税別)
¥
5,575
バスケットに入れる
制御方式
メーターアウト
接続口径
R3/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
制御方向
メータアウト
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード