(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83598255 品番 022853
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。

全長(mm)137 首下長(mm)24 六角(mm)5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする