ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)60 注文コード83598368 品番118003
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は軸長など8種類から選べます 他の種類を見る

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等 軸径(Φmm)2 軸長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする