(Pozi Hex Torx)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83599628 品番059294
参考基準価格(税別)¥20,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。

セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
注意
※059795・060043・059705は六角刃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする