(Nut)ドライバー(中空シャフト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83600504 品番 029501
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。

用途外径六角ネジ用 先端サイズ3/16 軸長(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする