Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
(Ball Hex)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83600766
品番
380128
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
六角ネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
89×7×6
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。