スタビードライバービットセット(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83600897 品番008878
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。

セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2) 寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5 サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2 ビット6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする