3/22より値下げ!現場を応援

060190 (Torx)ドライバービット Wera 83601195 060190 (Torx)ドライバービット Wera 83601195

(Torx)ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83601195 品番 060190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別) 値下げ
969

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適

用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)89 質量(g)19.32 刃先(TX)27 差込角(inch)六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする