Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
(Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83601220
品番
060192
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
全長(mm)
89
質量(g)
22.7
刃先
(TX)40
差込角(inch)
六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。