Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
(Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83601238
品番
332600
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
8.5
刃先
(TX)6
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。