Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。場合によっては、インパクト キャップに角形テークアップが装備されており、T ハンドル、Zyklop ラチェット、またはミニ ラチェットを使用してねじ締めする際に、より高いトルク伝達が可能になります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。