9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83601859 品番051012
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。

用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする